Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Hygieneschutz TAP6065 Thekenaufsatz 60x65cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-195043700
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     TAP6065
EAN/GTIN:
     4016946718561
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
Hygieneschutzscheibe
Diese Schutzscheibe trennt die Personen physisch voneinander und ermöglicht gleichzeitig das Übergeben von Waren und Gegenständen. So kann die Hygiene und Sicherheit für Kunden und Mitarbeiter erhöht werden. Mit einer Durchreiche von 20 cm Höhe zur Übergabe von Waren. Material des Standfuß: Aluminium.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hygiene- und Niesschutz
Produktverwendung:
Kassenbereich, Thekenbereich
Maße:
62,9 x 92,7 x 42 cm (B x H x T)
Maße der Oberfläche:
60 x 65 cm (B x H)
Standfuß vorhanden:
Ja
Montagematerial mitgeliefert:
Ja
Material:
Acrylglas
Material des Gehäuses:
Aluminium
Farbe:
transparent
Farbe des Gehäuses:
silber
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
9999
€ 4,95*
ab € 58,99*
€ 74,92*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 58,98*
€ 74,93*
Lager 1682
unbekannt
€ 5,95*
ab € 61,92*
€ 78,48*
€ 5,95*
ab € 64,20*
€ 84,10*
€ 4,95*
ab € 75,75*
€ 96,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.