Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANTAP6065 Herst.-Nr.: TAP6065 EAN/GTIN: 4016946718561 |
| |
|
| | |
| - Diese Scheibe eignet sich für Tankstellen, Apotheken, Arztpraxen, Büros u.v.m
- mit einer Durchreiche von 20cm Höhe zur Übergabe von Gegenständen
- silbereloxierter Aluminiumrahmen mit tiefen Fußprofilen (42cm) und Quertraverse für bessere Stabilität
- leicht zu reinigende Schutzscheibe, auch für Desinfektionsmittel geeignet
- einfach und unkomplizierte Montage, inkl. Montagezubehör
Weitere Informationen: | | Breite: | 600 mm | Bruttogewicht: | 5.6000 kg | Farbe: | transparent | Höhe: | 650 mm | Marke: | Franken | Material: | Acryl | Stand/Befestigung: | freistehend | Tiefe: | 420 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hygieneschutzwand, Hygienewand, Infektionsschutzscheibe, Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, Ablageboard, Ablagebord, Ablagebrett, Aufsatzelement, Schreibtischaufsatz, Schreibtischboard, Büro-Raumteiler, Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, Thekenaufsatz, Thekenaufsatzelement, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, thekenaufsatz, Aufsatzwand, Hängetrennwand, Infektionsschutzwand, Nießschutz, Scheibe, Schutzwand, Sicherheitsscheibe, Sicherheitstrennwand, Sicherheitswand, Spuck, Spuck-Nießschutz, SpuckNießschutz, Spuckschutz, Spuckschutz-Scheibe, SpuckschutzScheibe, Tischaufsatz, Tischaufsatzwand, Trennwand, Virenbarriere, Virenschutz |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,99* | € 74,92* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 58,98* | € 74,93* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 61,92* | € 78,48* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 64,20* | € 84,10* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 75,75* | € 96,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|