Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Heiße Oberfläche ISO 7010 Dreieck 200x200x200mm PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/845/a012845d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/845/a012845d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195050700
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     195050700
EAN/GTIN:
     4003969098817
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W017 Warnung...
Warnung vor heißer Oberfläche W017 ...
warnschild en iso 7010 w017 warnung...
warnschild en iso 7010 w017 warnung...
Hinweisschild 20cm Warnung vor heißer Oberfläche Hart-PVC
Weitere Informationen:
Sonderform:
Dreieck
Breite:
20
selbstklebend:
Nein
Normnummer:
ISO 7010
Motiv:
Warnung vor heißer Oberfläche
Werkstoff:
Hart-PVC
Farbe:
gelb/schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hinweisschild
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschilder, Pictos, Schilder, Warnschilder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,20*
€ 3,74*
1 Tag
21
1
€ 5,95*
ab € 2,30*
€ 3,80*
3 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 3,79*
€ 5,68*
3 Tage
21
1
€ 6,95*
ab € 3,80*
€ 5,95*
5 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 3,78*
€ 6,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.