Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Heiße Oberfläche ISO 7010 Dreieck 200x200x200mm PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9199129774
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     195050700
EAN/GTIN:
     4003969098817
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W017 Warnung...
Warnung vor heißer Oberfläche W017 ...
warnschild en iso 7010 w017 warnung...
warnschild en iso 7010 w017 warnung...
Hinweisschild 20cm Warnung vor heißer Oberfläche Hart-PVC
Weitere Informationen:
Sonderform:
Dreieck
Typbezeichnung des Motivs:
Warnung vor heißer Oberfläche
Farbe:
gelb/schwarz
Marke:
NEUTRALWARE
Normnummer:
ISO 7010
Maße:
20 x 20 cm (B x H)
Werkstoff:
Hart-PVC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
1
€ 5,95*
ab € 2,25*
€ 3,71*
1
€ 7,95*
ab € 2,24*
€ 3,82*
5 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 3,79*
€ 5,67*
Lager 1498
13
1
€ 6,95*
ab € 3,80*
€ 5,92*
6 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 3,78*
€ 6,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.