Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickFix Pflasterspender 5529 incl. Fingerverbände Detectable Long


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/523/a013523e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/523/a013523e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195068200
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     5529
EAN/GTIN:
     5715205552920
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Besonders geeignet für Lebensmittelindustrie, Küchen u.ä. Das elastische und atmungsaktive Trägermaterial passt sich den Bewegungen der Haut an und bietet einen hohen Anwendungskomfort. Optimaler Halt auch bei starker Beanspruchung. Der Spender kann überall dort eingesetzt werden, wo ein Risiko kleinerer Verletzungen und Schnittverletzungen besteht. Aufgrund seiner geringen Abmessungen lässt sich der Spender problemlos an nahezu jedem Arbeitsplatz anbringen und somit genau da, wo der Bedarf am größten ist. Der QuickFix kann wahlweise angeschraubt oder auch mit Klebesteifen befestigt werden.
Weitere Informationen:
Maße:
13,5 x 23 x 3 cm (B x H x T)
gefüllt:
Ja
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
inkl. 2 Nachfüllpacks mit je 30 St. detectable Fingerverbänden blau
Wandbefestigung möglich:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pflasterspender
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 21,62*
€ 29,35*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 21,71*
€ 30,18*
4 Tage
13
€ 4,50*
ab € 23,60*
€ 31,95*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 25,23*
€ 33,75*
€ 4,00*
ab € 28,41*
€ 37,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 21,71* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
464301
ab € 52,93*
Zubehör
Plum
5512
ab € 5,965*
Zubehör
Plum
5508
ab € 34,53*
Zubehör
Plum
5511
ab € 29,12*
Zubehör
Plum
5509
ab € 62,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.