| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-12972-04 Herst.-Nr.: 3003047 EAN/GTIN: 4250108800521 |
| |
|
| | |
| SÖHNGEN
Verbandkasten Kunststoff KIEL Standard mit Füllung nach DIN 13157
grün
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Verbandkasten KIEL - Kunststoff.260 x 160 x 80 mm, Behälter aus hochschlagzähem Kunststoff, mit Scharnier und Verschlusslaschen, Farbe orange, weiß, schwarz oder grün. Siebdruckbeschriftung. Innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile. Der Inhalt entspricht den Mindestanforderungen nach DIN 13157 hinsichtlich Ausführung und Qualität.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbandkasten, Verbandskästen, verbandkasten din 13157 söhngen, verbandkasten din 13157, söhngen verbandkasten, betriebsverbandskasten, verbandskasten, verbandkästen, erste hilfe koffer, verbandskästen, verbandkasten für betriebe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 18,51* | € 25,51* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 18,04* | € 25,55* | | | | | 35 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 27,50* | € 37,01* | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 30,59* | € 40,80* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 32,06* | € 42,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|