Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülstation 0,5l HxBxTca.Haltbarkeit 3 Jahre(ungeöffnete Flasche) PLUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000386410
Hersteller:
     Plum Safety ApS
Herst.-Nr.:
     4611
EAN/GTIN:
     5715205461116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
mit 1 Flasche, gefüllt · Wandhalterung mit 1 x 0,5-l-Augenspülflasche und beiliegendem Piktogramm · Box 280 x 230 x 110 mmWeitere technische Eigenschaften:· Haltbarkeit: 3 Jahre(ungeöffnete Flasche)· Ausführung: Augenspülflasche und Piktogramm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,5 l
Marke:
PLUM
Piktogrammhöhe ca.:
290 mm
Piktogrammbreite ca.:
228 mm
Weitere Suchbegriffe: Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, plum augenspüllösung 500 ml, augennotfallstation plum, augenspülstation, 0,9 % Kochsalzlösung, Augenspülstationen, Augenspülungen, Erste Hilfe für Augen, pH Neutral
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
1
€ 5,95*
ab € 17,67*
€ 22,26*
3 Tage
38
1
€ 4,50*
ab € 17,65*
€ 22,27*
1
€ 7,95*
ab € 19,02*
€ 24,20*
Lager 1498
151
1
€ 5,45*
ab € 21,51*
€ 26,68*
3 Tage
171
1
€ 5,99*
ab € 21,54*
€ 26,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 43,02* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
4604
ab € 10,75*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Söhngen
KR03033
ab € 8,25*
Zubehör
Plum
49002
ab € 48,37*
Zubehör
Plum
BR 314 005
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.