Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor Handschuh black touch 2450-9 gr/sw Gr.09


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/030/a014030r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/030/a014030r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195087509
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2450-9
EAN/GTIN:
     4031301022718
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Angenehmes Tragegefühl und Griffsicherheit auch bei Nässe. Hohe Flexibilität und gute Passform, sehr elastisch, dadurch hohe Fingerfertigkeit. Atmungsaktiv. Strickbund: ca. 15 Gauge (1,449 mm). Materialstärke Handfläche: ca. 0,20 mm.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
BLACK TOUCH®
Produktverwendung:
Handwerk, Baugewerbe, Messebau, Automobilindustrie, Maschinenbauindustrie, Stahlindustrie, Glasindustrie, Agrarwirtschaft
Handschuhgröße:
9
silikonfrei:
Ja
Normnummer:
EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN 13594:2015
Werkstoff:
Nylon/Spandex
Material der Beschichtung:
Nitril
Farbe:
grau/schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Arbeitshandschuhe BLACK TOUCH®
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,02*
€ 1,49*
5 Tage
276
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,08*
€ 1,57*
1 Tag
433
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 1,01*
€ 1,67*
17 Tage
95
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 1,36*
€ 1,95*
Lager 1375
1
pro Paar
€ 7,95*
ab € 1,25*
€ 2,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,83*
€ 2,18
pro Paar
ab 12 Paar
€ 1,75*
€ 2,08
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,52*
€ 1,81
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,48*
€ 1,76
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paar
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.