Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Powerstation PS2200AC 1700-0168


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/517/y000517k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/517/y000517k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/517/y000517l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/517/y000517m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/517/y000517n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-196002100
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1700-0168
EAN/GTIN:
     4013674195237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Die Ansmann Powerstation ist Ihre tragbare Steckdose, eine Powerbank für alle Geräte, der Helfer in der Not bei Stromausfall, die Stromversorgung Ihres Gartenhäuschens oder unterwegs auf der Urlaubsreise. Die Anwendungsbeispiele könnten fast unendlich fortgesetzt werden. Wie bei einem herkömmlichen Stromgenerator können Sie Ihre Geräte unabhängig vom Stromnetz betreiben, jedoch ohne Benzin oder Diesel, ohne Qualm und Gestank, ohne dröhnendem Lärm! Die Powerstation kann sowohl im Haus als auch außerhalb verwendet werden und ist Ihre sichere Bank bei der unabhängigen Stromversorgung! Nutzen Sie verschiedene Möglichkeiten, um die Powerstation aufzufüllen, für jede Gelegenheit die passende Schnittstelle: An der Steckdose, im Kraftfahrzeug, per USB-C PD Anschluss oder am Solarpanel Eingang.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PS2200AC
Maße:
360 x 270 x 280 mm (B x H x T)
Art des Displays:
LED
Art des Anschlusses:
3 x AC-Steckdosen, 2 x USB-C PD, 3 x USB A, 1 x USB-A QC, 1 x Autoadapter, 2 x DC5521,12 V/10 A, max. 120 W, 1 x Jump-Starter 12 V
Leistungsaufnahme:
200
gesamte Ausgangsleistung:
2.200
Art der Batterien/Akkus:
Akku Lithium-Eisenphosphat
Kapazität:
55.000 mAh
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
AC-Ladegerät, 12 V DC-Anschlusskabel, Garantiekarte
kurzschlusssicher:
Ja
Überspannungsschutz vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Taschenlampenfunktion vorhanden:
Ja
Leuchtmittel:
LED
Lampenleistung:
12
Garantiedauer:
3 Jahre
Tragegriff vorhanden:
Ja
Rollen vorhanden:
Nein
Gewicht:
17,84
Material des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Powerstation PS2200AC
Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.):
UN3480
integrierter Überstromschutz vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Powerbank, USB Akku, Powerstation, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, ansmann powerbank, usb akku, Energieversorgungseinrichtung, Energiezentrale, Stromstation
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 1.027,67*
€ 1.107,78*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 1.078,47*
€ 1.216,65*
Frei Haus
ab € 1.341,55*
€ 1.412,00*
Frei Haus
ab € 1.353,38*
€ 1.429,66*
7 Tage
3
€ 5,50*
ab € 1.411,82*
€ 1.488,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.216,65*
€ 1.447,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.212,48*
€ 1.442,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.187,08*
€ 1.412,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.168,20*
€ 1.390,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.100,06*
€ 1.309,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.078,47*
€ 1.283,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
1700-0170
ab € 481,58*
Sonstiges
Ansmann
1001-0152
ab € 171,39*
Sonstiges
Ansmann
1700-0174
ab € 20,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.