Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

memo Auflage Enya L9029 Gartensessel natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/572/y000572x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/572/y000572x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-196006779
Hersteller:
     memo
Herst.-Nr.:
     L9029
EAN/GTIN:
     4039468031444
Suchbegriffe:
Auflagen für Gartenmöbel
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
Mit den Sitzauflagen passend zur Serie "Enya" werden lange Abende im Garten ermöglicht. Nur Handwäsche.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
memo Gartenstuhl Enya M5993
Breite des Sitzes:
50
Tiefe der Sitzfläche:
47
Ausführung des Füllmaterials:
Polyester/Kaltschaum
Farbe:
natur
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gartenauflage
Variante:
Sitzkissen
Stärke:
6
Werkstoff des Bezuges:
100 % Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.