Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Fineliner 96 943191 0,4mm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/529/a007529c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/529/a007529c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304003460
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     943191
EAN/GTIN:
     4012700943194
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Mit ventilierter Kappe. Schaft mit Rillenprofil für hohen Schreibkomfort.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
96
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe:
grün
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Griffzone:
ergonomisch
dokumentenecht:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
schnelltrocknend:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
geeignet für Schablone:
Ja
Farbe der Kappe:
grün
Schaftfarbe:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fineliner 96
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
grün
Made in Germany:
Ja
Material der Spitze:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, pelikan feinliner, feinschreiber, fasermaler 0,4mm, Faserstifte, Faserzeichner, Feinstifte, Filzschreiber, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
342
1
€ 5,95*
ab € 0,24*
€ 0,45*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,26*
€ 0,48*
1
€ 6,95*
ab € 0,29*
€ 0,56*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,29*
€ 0,56*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,29*
€ 0,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.