Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Fineliner 96 943191 0,4mm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-304003460
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     943191
EAN/GTIN:
     4012700943194
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Mit ventilierter Kappe. Schaft mit Rillenprofil für hohen Schreibkomfort.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
96
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fineliner 96
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
0,4 mm
Schreibfarbe:
grün
Ausführung der Farbe:
grün
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Griffzone:
ergonomisch
dokumentenecht:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
schnelltrocknend:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
geeignet für Schablone:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material der Spitze:
Metall
Kappenfarbe:
grün
Schaftfarbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, pelikan feinliner, feinschreiber, fasermaler 0,4mm, Faserstifte, Faserzeichner, Feinstifte, Filzschreiber, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
342
1
€ 5,95*
ab € 0,24*
€ 0,45*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,26*
€ 0,48*
1
€ 6,95*
ab € 0,29*
€ 0,56*
1
€ 7,95*
ab € 0,29*
€ 0,56*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,29*
€ 0,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.