Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA216643 Herst.-Nr.: 943191 EAN/GTIN: 4012700943194 |
| |
|
| | |
| - Feinschreiber Fineliner 96
- Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, grün, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben
- ergonomisches Rillenprofil
- Farbe der Kappe: in Schreibfarbe
- Farbe des Schaftes: silber
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.006 kg | Farbe: | grün | Kappenmodell: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Pelikan | Mine versenkbar: | nein | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | grau | Schreibfarbe: | grün | Stiftart: | Fineliner | Strichbreite: | 0,4 mm | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, fineliner pelikan 0,4 mm, feinliner 0,4 mm, pelikan feinliner, 96, 96-EF, 96EF, EF, Faserstift, Kinderfasermaler, Malstift |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,26* | € 0,48* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,29* | € 0,54* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,29* | € 0,55* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,29* | € 0,55* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,29* | € 0,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|