Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTENSITY Fineliner Intensity Fine 942067 Wasserbasis 0,4mm türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/806/a012806z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/806/a012806z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304017157
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     942067
EAN/GTIN:
     3086123419711
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Ideal für komfortables Schreiben, Zeichnen und Malen. Die getrocknete Tinte schmiert nicht und drückt auf den meisten Papieren nicht durch.
Weitere Informationen:
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe:
türkis
Spitze:
Faserspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Griffzone:
rund
dokumentenecht:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
wasserfest:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fineliner
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
türkis
Weitere Suchbegriffe: feinliner 0,4 mm, feinschreiber, fineliner türkis, Faserschreiber, Faserstifte, Faserzeichner, Feinstifte, Filzschreiber, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 5,95*
ab € 0,35*
€ 0,67*
1
€ 6,95*
ab € 0,35*
€ 0,70*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,36*
€ 0,70*
5 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 1,15*
3 Tage
2
1
€ 6,95*
ab € 0,76*
€ 1,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.