Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Intensity, fine 0,4 mm, hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/bic942067_a02.jpg
images/web_details/bic942067_a02.jpg
images/web_details/bic942067_a03.jpg
images/web_details/bic9420671_a1.jpg
images/web_details/bic942067_a04.jpg
images/web_details/bic942064_b01.jpg
images/web_details/bic942064_b02.jpg
images/web_details/bic942064_b03.jpg
images/web_details/bic942064_b04.jpg
images/web_details/bic9420xx_s01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BIC942067
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     942067
EAN/GTIN:
     3086123419711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Fineliner auf wasserbasierter Tinte, metallgefasste Spitze gibt Schutz bei Verwendung von Schablonen, Linealen oder anderen Kanten, ideal für feines Schreiben, Malen und Zeichnen, die getrocknete Tinte schmiert nicht und drückt nicht durch auf den meisten Papieren, dekorativer Schaft. Erhältliche Strichstärken: 0,4 mm und 0,7 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
hellblau
Ausführung:
Fine
Anreißer (Online):
Fineliner Intensity®, fine 0,4 mm, hellblau
Aufzählung (Online):
dünne Spitze erzeugt eine durchschnittliche Strichstärke von 0,4 mm dekorativer Schaft ideal für filigranes Zeichnen und Skizzieren getrocknete Tinte schmiert nicht kein durchdrücken auf den meisten Papieren
Kurzbeschreibung (Online):
Fineliner Intensity, fine 0,4 mm, hellblau
Langbeschreibung (Online):
Fineliner auf wasserbasierter Tinte, metallgefasste Spitze gibt Schutz bei Verwendung von Schablonen, Linealen oder anderen Kanten, ideal für feines Schreiben, Malen und Zeichnen, die getrocknete Tinte schmiert nicht und drückt nicht durch auf den meisten Papieren, dekorativer Schaft. Erhältliche Strichstärken: 0,4 mm und 0,7 mm.
Ursprungsland:
IN
Weitere Suchbegriffe: feinliner 0,4 mm, feinschreiber, fineliner türkis, Fasermaler, Faser-Maler, Faserliner, Faser-Liner, Fein-Schreiber, Faserschreiber, Faser-Schreiber, Fineleiner, Fine-Leiner, Fein-Liner, Feinleiner, Fein-Leiner, Feinpen, Fineschreiber, Fine-Schreiber, Finepen, Finestifte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 5,95*
ab € 0,35*
€ 0,67*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 0,35*
€ 0,70*
1
€ 7,95*
ab € 0,36*
€ 0,70*
5 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 1,15*
3 Tage
2
1
€ 6,95*
ab € 0,76*
€ 1,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.