Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTENSITY Fineliner Intensity Fine 942067 Wasserbasis 0,4mm türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-304017157
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     942067
EAN/GTIN:
     3086123419711
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Ideal für komfortables Schreiben, Zeichnen und Malen. Die getrocknete Tinte schmiert nicht und drückt auf den meisten Papieren nicht durch.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fineliner
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
0,4 mm
Schreibfarbe:
türkis
Ausführung der Farbe:
türkis
Spitze:
Faserspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Griffzone:
rund
dokumentenecht:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
wasserfest:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: feinliner 0,4 mm, feinschreiber, fineliner türkis, Faserschreiber, Faserstifte, Faserzeichner, Feinstifte, Filzschreiber, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
2
1
€ 5,95*
ab € 0,35*
€ 0,67*
1
€ 6,95*
ab € 0,35*
€ 0,70*
1
€ 7,95*
ab € 0,36*
€ 0,70*
5 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 1,15*
3 Tage
2
1
€ 6,95*
ab € 0,76*
€ 1,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.