Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Finliner 308 SB6P schwarz 6 St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/879/a011879u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/879/a011879u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304657990
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     308 SB6P
EAN/GTIN:
     4007817308356
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Feinliner
STAEDTLER´s bester pigment liner, gemacht für Hobbykünstler und Profis! Das perfekte Werkzeug für Graphic Art! Fineliner zum Schreiben, Skizzieren und Zeichnen. Cap off: kann 12 Stunden offen liegen, ohne einzutrocknen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Pigment liner 308
Strichstärke:
0,05 mm, 0,1 mm, 0,2 mm, 0,3 mm, 0,5 mm, 0,8
Schreibfarbe:
schwarz
Spitze:
Rundspitze
Mine auswechselbar:
Nein
Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Griffzone:
rund
dokumentenecht:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
wasserfest:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Material des Schaftes:
Polypropylen
Material des Clips:
Metall
Kappenfarbe:
grau
Schaftfarbe:
grau
Packungsmenge:
6 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fineliner Pigment liner 308
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
schwarz
Made in Germany:
Ja
Material der Spitze:
Metall
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,00*
€ 7,71*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,05*
€ 7,75*
2 Tage
50
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,67*
€ 8,75*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,91*
€ 9,32*
9 Tage
15
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,25*
€ 9,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 16 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.