Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE308SB6P Herst.-Nr.: 308 SB6P EAN/GTIN: 4007817308356 |
| |
|
| | |
| - Feinschreiber Fineliner pigment liner
- Ausführung Spitze: Metallgefasste Kunststoffspitze, 0,05 / 0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,5 / 0,8, geeignet für Schablone
- Art der Schreibflüssigkeit: pigmentierte Tinte, schwarz, wasserfest, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben
- zum Schreiben, Skizzieren und Zeichnen, airplane-safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug, radierbar auf Transparentpapier, überstreichbar ohne auszubluten
- Farbe der Kappe: grau
- Material des Clips: hochwertiger, stabiler Metallclip
- Farbe des Schaftes: grau
- Packungs-Inhalt: Etui mit je 1 ST in LB 0,05mm, 0,1mm 0,2mm, 0,3mm, 0,5 mm, 0,8 mm.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.084 kg | Clip vorhanden: | ja | Farbe: | schwarz | Farbe des Clips: | silber | Kappenmodell: | ja | Marke: | Staedtler | Material des Clips: | Metall | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | grau | Schreibfarbe: | schwarz | Spitzenart: | Metallgefasste Kunststoffspitze | Stiftart: | Fineliner | Strichbreite: | 0,05 / 0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,5 / 0,8 mm | wasserfest: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Feinliner-Set, Feinschreiber-Set, Fineliner-Set, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, feinschreiber, Basford, Fasermaler, Faserstift, Filzstift, liner, pigment |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 5,00* | € 7,73* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 5,07* | € 7,78* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 5,85* | € 8,93* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 5,87* | € 9,07* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 5,91* | € 9,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,87* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|