Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1682-304657990 Herst.-Nr.: 308 SB6P EAN/GTIN: 4007817308356 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | STAEDTLER´s bester pigment liner, gemacht für Hobbykünstler und Profis! Das perfekte Werkzeug für Graphic Art! Fineliner zum Schreiben, Skizzieren und Zeichnen. Cap off: kann 12 Stunden offen liegen, ohne einzutrocknen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttypbezeichnung: | Pigment liner 308 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Fineliner Pigment liner 308 | Biozid-Produkt: | Nein | Strichstärke: | 0,05 mm, 0,1 mm, 0,2 mm, 0,3 mm, 0,5 mm, 0,8 mm | Schreibfarbe: | schwarz | Ausführung der Farbe: | schwarz | Spitze: | Rundspitze | Mine auswechselbar: | Nein | Schreibflüssigkeit: | Pigmenttinte | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Griffzone: | rund | dokumentenecht: | Ja | lichtbeständig gegeben: | Ja | schnelltrocknend: | Ja | wasserfest: | Ja | Clip vorhanden: | Ja | geeignet für Schablone: | Ja | Made in Germany: | Ja | Material des Schaftes: | Polypropylen | Material der Spitze: | Metall | Material des Clips: | Metall | Kappenfarbe: | grau | Schaftfarbe: | grau | Packungsmenge: | 6 St./Pack. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Feinminen-Stift, Feinminenstift, mechanischer Bleistift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Feinliner-Set, Feinschreiber-Set, Fineliner-Set, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, druckbleistift staedler 0,3 mm, feinliner staedler, feinschreiber, Faserschreiber, Faserstifte, Faserzeichner, Feinstifte, Filzschreiber, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (19) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1682 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,95* | ab € 5,01* | € 7,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,49* | ab € 5,01* | € 7,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 5,02* | € 7,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,95* | ab € 5,91* | € 9,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,87* | ab € 6,25* | € 9,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1682 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1682 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1682 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|