Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche gummiert, B5, 90g/m², 50 Stück, braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-513286
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30002476
EAN/GTIN:
     4003928362140
Suchbegriffe:
B5 Briefkuvert
B5 Briefumschlag
Briefkuvert B5
Briefumschlag B5
Versandtasche. Format: B5. Größe: 250 x 176 mm (B x H). Umschlag mit gummierter Klappe. Farbe: natronbraun. Papiergewicht: 90 g/qm. Packung mit 50 Stück.
Weitere Informationen:
Format:
B5
Farbe:
braun
Klebeart:
gummiert
Grammatur:
90 g/qm
Inhalt:
50 Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 2,31*
€ 3,79*
2 Tage
99
€ 5,95*
ab € 2,37*
€ 3,86*
€ 7,95*
ab € 2,44*
€ 4,06*
10 Tage
4
€ 5,87*
ab € 2,49*
€ 4,07*
Lager 690
38
€ 5,49*
ab € 2,92*
€ 4,64*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,16*
€ 4,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,87*
€ 4,61
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,73*
€ 4,44
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
04050336
ab € 17,245*
Ähnlich
MAILmedia
30002478
ab € 0,62*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002474
ab € 2,09*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30123537
ab € 0,81*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30022379
ab € 2,19*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30022378
ab € 2,37*
Ähnlich
Euro Kuvert
356100
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.