Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECURITEX Faltentasche 30002547 B4 130g oF hk ws 5 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/004/a007004j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/004/a007004j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327021100
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30002547
EAN/GTIN:
     4003928396213
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Securitex-Versandtaschen bieten Ihren wichtigen Dokumenten nicht nur einen außergewöhnlichen Schutz. Durch die hohe Festigkeit und den Einsatz von hochweißem Papier zeigen Securitex-Versandtaschen ihrem Empfänger die Wichtigkeit des Inhaltes und eröffnen Ihnen zusätzliche Möglichkeiten.
Weitere Informationen:
Format:
DIN B4
Maße:
250 x 353 mm (B x H)
Breite der Seite:
50
Breite des Bodens:
50
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
130
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
reißfest:
Ja
wasserfest:
Ja
Gewicht:
33,2
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltentasche
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche b4 130g of hk weiß, falten-versandtaschen b4, falten versandtaschen, Briefumschlag, Briefumschläge, Faltenversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,71*
€ 5,86*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,83*
€ 6,22*
10 Tage
24
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,93*
€ 6,24*
2 Tage
78
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,01*
€ 6,31*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 4,43*
€ 6,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,22*
€ 7,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,766* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
07080610
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.