Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECURITEX Faltentasche 30002547 B4 130g oF hk ws 5 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-327021100
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30002547
EAN/GTIN:
     4003928396213
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Securitex-Versandtaschen bieten Ihren wichtigen Dokumenten nicht nur einen außergewöhnlichen Schutz. Durch die hohe Festigkeit und den Einsatz von hochweißem Papier zeigen Securitex-Versandtaschen ihrem Empfänger die Wichtigkeit des Inhaltes und eröffnen Ihnen zusätzliche Möglichkeiten.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltentasche
Format:
DIN B4
Maße:
250 x 353 mm (B x H)
Breite der Seite:
50 mm
Breite des Bodens:
50 mm
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
130 g/m²
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
reißfest:
Ja
wasserfest:
Ja
Gewicht:
33,2 g
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche b4 130g of hk weiß, falten-versandtaschen b4, falten versandtaschen, Briefumschlag, Briefumschläge, Faltenversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
48
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,71*
€ 5,86*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,83*
€ 6,22*
10 Tage
24
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,93*
€ 6,24*
2 Tage
78
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,01*
€ 6,31*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 4,43*
€ 6,86*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,86*
€ 6,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,28*
€ 6,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,03*
€ 5,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,95*
€ 5,89
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,68*
€ 5,57
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,742* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
07080610
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.