Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

progress pack Versandtasche ECO PP W05.02 B5+ quer braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/455/a013455w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/455/a013455w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327031670
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP W05.02
EAN/GTIN:
     4250315301026
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Extrem starker Knickschutz. Querbefüllung ermöglicht schnelleres Befüllen. Stabile Qualität. Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ECO
Maße:
270 x 185 x -30 mm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN B5 quer
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Produktverwendung:
Katalog, Prospekt, Zeitschrift, Buch, Kalender, Urkunde, DVD, CD-ROM, Foto, Warensendung
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
wieder verschließbar:
Nein
wasserfest:
Nein
wasserdicht:
Nein
Gewicht:
52
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche ECO
Adressfeldtasche vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung wellpappe, kreuzverpackung, versandtasche b5, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2816*
€ 0,5613*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,32*
€ 0,57*
2 Tage
1362
1
€ 5,95*
ab € 0,33*
€ 0,58*
10 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,70*
6 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP01502
ab € 0,25*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.02
ab € 0,20*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.02
ab € 0,2759*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.03
ab € 0,3293*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.02
ab € 22,69*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.01
ab € 23,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.