Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

progress pack Versandtasche PP V02.02 B5+ Vollpappe weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/455/a013455h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/455/a013455h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327031801
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP V02.02
EAN/GTIN:
     4250315300760
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Starker Knickschutz. Zweifach-Verschluss-System. Stempelfestes Vollpappmaterial.
Weitere Informationen:
Maße:
205 x 262 x -30 mm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN B5+
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung, Lochung für Klammer
Fenster vorhanden:
Nein
Produktverwendung:
universell
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
wieder verschließbar:
Ja
Gewicht:
69
Material:
Vollpappe
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Adressfeldtasche vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung weiß, kreuzverpackung, wickelverpackung progress pack, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
850
1
€ 5,95*
ab € 0,25*
€ 0,44*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,27*
€ 0,48*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,258*
€ 0,5156*
10 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,57*
3 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP 012.02
ab € 0,24*
Ähnlich
progress packaging
PP W05.02
ab € 0,2789*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.02
ab € 0,27*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.03
ab € 0,3293*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.01
ab € 18,37*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.03
ab € 28,16*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.01
ab € 16,87*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.02
ab € 22,58*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.03
ab € 25,39*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.01
ab € 23,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.