Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek Versandtasche 00011784 B4 250x353mm hk 55g ws 100 St./Pa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/n020/508/n020508p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/n020/508/n020508p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327038401
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00011784
EAN/GTIN:
     4026283055359
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Tyvek® Versandtasche DIN B4 250 x 353 mm (B x H) mit Haftklebung ohne Fenster 55g/m² weiß 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN B4
Maße:
250 x 353 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
55
Innendruck vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
wasserfest:
Ja
reißfest:
Ja
Gewicht:
55
Material:
Tyvek®
recycelbar:
Ja
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Fadenverstärkung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Folienbriefumschlag, Folienumschlag, Folienversandhülle, Folienversandtasche, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, folienumschlag schwarz, folienumschlag, bong faltentasche, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,95*
ab € 0,4633*
€ 0,6249*
9 Tage
900
100
€ 5,87*
ab € 0,5352*
€ 0,6954*
100
€ 5,50*
ab € 0,533*
€ 0,722*
1 Tag
600
100
€ 4,95*
ab € 0,3933*
€ 0,817*
Lager 1375
100
€ 5,95*
ab € 0,6351*
€ 0,8456*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8456*
€ 1,00626
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8356*
€ 0,99436
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8056*
€ 0,95866
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7556*
€ 0,89916
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,6856*
€ 0,81586
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6651*
€ 0,79147
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,6351*
€ 0,75577
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 84,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30001239
ab € 35,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.