Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORN Versandtasche 00014009 C4 mF hk 120g ws 100 St./Pa


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/910/a006910p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/910/a006910p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327040201
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00014009
EAN/GTIN:
     4026283053959
Suchbegriffe:
Papprückwand-Versandtasche
Papprückwandtasche
Papprückwandversandtasche
Papierversandtasche
POSTHORN Papprückwandtasche DIN C4 mit Fenster 120g/m² mit Haftklebung Papier weiß 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
120
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papprückwandtasche
Weitere Suchbegriffe: Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtaschen c4 mit fenster haftklebend, papprückwandtaschen c4, versandtasche, Briefumschlag, Briefumschläge, Papprückwandtaschen, Rückwandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 14,21*
€ 20,08*
3 Tage
4338
Frei Haus
ab € 14,728*
€ 20,288*
1 Tag
23
€ 4,95*
ab € 14,95*
€ 20,59*
1 Tag
55
€ 5,95*
ab € 15,20*
€ 21,07*
1 Tag
1000
€ 9,95*
ab € 22,18*
€ 29,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,08*
€ 23,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,90*
€ 23,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,02*
€ 22,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,82*
€ 21,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,46*
€ 20,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,21*
€ 16,91
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1421* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30022359
ab € 23,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.