Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Versandtasche 30022359 C4 Papprückwand mF ws 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/964/a007964a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/964/a007964a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327265401
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30022359
EAN/GTIN:
     4018529003620
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
MAILmedia Papprückwandtasche DIN C4 mit Fenster 120g/m² mit Haftklebung Offsetpapier weiß 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4
Maße:
324 x 229 mm (B x H)
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
120
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Werkstoff:
Offsetpapier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papprückwandtasche
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 23,43*
€ 31,45*
€ 5,50*
ab € 23,02*
€ 32,08*
2 Tage
51
€ 5,95*
ab € 25,36*
€ 34,00*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 24,41*
€ 34,09*
7 Tage
53
€ 5,99*
ab € 41,60*
€ 56,43*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,09*
€ 40,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,83*
€ 40,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,55*
€ 38,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,50*
€ 37,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,21*
€ 35,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,23*
€ 30,02
pro Paket
ab 9000 Pakete
€ 24,41*
€ 29,05
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2441* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
00014009
ab € 14,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.