Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECURITEX Versandtasche 00014220 C4 130g hk mF ws 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/909/a006909y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/909/a006909y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327042701
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00014220
EAN/GTIN:
     4026283035535
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
SECURITEX ® Versandtaschen überlassen nichts dem Zufall. Von der Wasserundurchlässigkeit über die Reißfestigkeit bis hin zur Datensicherheit sind alle wichtigen Eigenschaften in einem Produkt vereint.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Expander
Format:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
130
Innendruck vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
wasserfest:
Ja
reißfest:
Ja
Material:
Papier/Folie
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche Expander
Weitere Suchbegriffe: bong versandtasche c4 mit fenster haftklebend, papierversandtasche c4, papierversandtasche haftklebung, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 34,21*
€ 48,14*
2 Tage
83
€ 5,95*
ab € 36,53*
€ 49,12*
4 Tage
43
Frei Haus
ab € 42,355*
€ 56,275*
6 Tage
83
€ 5,99*
ab € 54,24*
€ 73,44*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,14*
€ 57,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,77*
€ 56,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,73*
€ 54,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,73*
€ 53,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,90*
€ 49,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 39,81*
€ 47,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,21*
€ 40,71
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3421* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,73*
Sonstiges
Maul
1642002
ab € 21,14*
Sonstiges
Soennecken
5555
ab € 4,29*
Sonstiges
Soennecken
3239
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.