Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORN Briefumschlag 02540148 C5 mF nk 80g ISk ws 500 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/642/a011642l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/642/a011642l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327048101
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     02540148
EAN/GTIN:
     4040134050935
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
POSTHORN Versandtasche Trapez DIN C5 162 x 229 mm (B x H) mit gummierter Klappe mit Fenster 80g/m² weiß 500 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Trapez
Format:
DIN C5
Maße:
162 x 229 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit gummierter Klappe
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
80
Innendruck vorhanden:
Ja
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
500 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche Trapez
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2195
500
Frei Haus
ab € 0,01919*
€ 0,02749*
1 Tag
4000
500
€ 5,95*
ab € 0,03146*
€ 0,04396*
Lager 1375
500
€ 7,95*
ab € 0,03124*
€ 0,04507*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,04507*
€ 0,05363
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04417*
€ 0,05256
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,04257*
€ 0,05066
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,04107*
€ 0,04887
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,04037*
€ 0,04804
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,03227*
€ 0,0384
pro Stück
ab 21000000 Stück
€ 0,03124*
€ 0,03718
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 22,535* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.