Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Briefumschläge
>
Briefumschlag C4
>
C4 Fensterbriefumschlag
>
Artikel
Versandtasche, C4, 229 x 324 mm,Selbstklebung, m.Fenster, braun, 90 g
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Bong
Lager 1480
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1480-05270336
Hersteller:
Bong
Herst.-Nr.:
05270336
EAN/GTIN:
4040134011837
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Versandtasche. Format des Umschlages: C4. Größe (B x H): 229 x 324 mm. Ausführung: mit Selbstklebung und Fenster. Farbe: braun. Werkstoff: Papier, Flächenmasse des Papiers: 90 g/qm.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Flächenmasse des Papiers:
90
Werkstoff:
Papier
Format des Umschlages:
C4
Höhe:
324
Fenster vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Versandtasche
Verschluss-Technik:
mit Selbstklebung
Breite:
229
Ausführung des Inhalts der Packung:
Karton à 250 Stück
Grundfarbe:
braun
Alleinstellungsmerkmal:
Größe: 229 x 324 mm
Masse:
16,8
Papprückwand vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
... >
Lager 1480
>
Kommunikation
>
Versandtaschen
Weitere Suchbegriffe:
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
Briefumschlag C4
,
C4 Briefumschlag
,
C4 Fensterbriefumschlag
,
Fensterbriefumschlag C4
,
Papierversandtasche
,
Standardversandtaschen
,
Versandtasche
,
Versandtaschen
,
versandtasche c4 weiß hk 90g mit fenster
,
briefumschlag c4
,
briefumschlag c4 br
,
Faltboden-Versandhülle
,
Faltbodenhülle
,
Faltentasche (Versandhülle)
,
Kartonrückwand-Tasche
,
Kartonrückwandtasche
,
Stehboden-Versandhülle
,
Tyvek-Versandhülle
,
Versandhülle
,
Zahltagstasche
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1480
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 8,3325*
€ 12,0025*
Lager 52NSZ
3 Tage
18
€ 4,95*
ab € 10,43*
€ 14,86*
Lager 1682
2 Tage
25
€ 5,95*
ab € 11,21*
€ 16,02*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 11,52*
€ 16,91*
Lager 1955
6 Tage
25
€ 5,99*
ab € 22,38*
€ 31,15*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1480
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,0025*
€ 14,28298
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,8525*
€ 14,10448
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,2325*
€ 13,36668
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,9225*
€ 12,99778
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,5325*
€ 12,53368
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,3325*
€ 9,91568
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,03333* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 1480
Versand:
Lager 1480
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1480
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MAILmedia Versandtasche 30007500 C4 mF sk br 250 St./Pack.
Mayer-Kuvert-network
30007500
ab € 9,77*
Ähnlich
Soennecken Versandtasche 2067 C4 mF sk natronbraun 25 St./Pack.
Soennecken
2067
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen