| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-430695 Herst.-Nr.: 30007364 EAN/GTIN: 4018529001695 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Versandtasche Faltentasche. Für Großbrief, schützt Inhalt gegen Beschädigung und eignet sich damit optimal für den Versand von heiklen oder wichtigen Unterlagen, mit Stehboden und 20 mm Seitenfalte. Format des Umschlages: DIN C4. Größe (B x H): 324 x 229 mm. Breite der Seite: 20 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: weiß. Werkstoff: Kraft Offset, Flächenmasse des Papiers: 120 g/qm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Format: | C4 | Farbe: | weiß | Klebeart: | haftklebend | Grammatur: | 120 g/qm | Inhalt: | 100 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 690 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,49* | ab € 17,49* | € 24,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,87* | ab € 17,68* | € 24,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,95* | ab € 19,12* | € 26,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,50* | ab € 18,38* | € 26,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,95* | ab € 18,85* | € 26,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 690 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 690 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 690 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|