| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-327056601 Herst.-Nr.: 30123958 EAN/GTIN: 4003928393274 |
| |
|
| | |
| MAILmedia Versandtasche DIN B4 250 x 353 mm (B x H) mit Haftklebung mit Fenster 120g/m² weiß 250 St./Pack. Weitere Informationen: | | Format: | DIN B4 | Maße: | 250 x 353 mm (B x H) | Verschlusstechnik: | mit Haftklebung | Fenster vorhanden: | Ja | Grammatur: | 120 | Innendruck vorhanden: | Nein | Aufreißhilfe vorhanden: | Nein | wieder verschließbar: | Nein | Material: | Papier | Farbe: | weiß | Packungsmenge: | 250 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Versandtasche | Adressfeldtasche vorhanden: | Ja | Fadenverstärkung vorhanden: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: versandtasche b4 mit fenster weiß hk 120g, papierversandtasche haftklebung, papierversandtasche b4, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 87,93* | € 112,17* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 87,76* | € 112,18* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 89,74* | € 114,10* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 92,63* | € 117,50* | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 95,52* | € 126,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,38208* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|