Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Versandtasche 30022372 B4 hk Rückwand br 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/888/a012888n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/888/a012888n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327265070
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30022372
EAN/GTIN:
     4018529017030
Suchbegriffe:
Papprückwand-Versandtasche
Papprückwandtasche
Papprückwandversandtasche
Papierversandtasche
Schützt Inhalt gegen Beschädigung und eignet sich damit optimal für den Versand von heiklen oder wichtigen Unterlagen.
Weitere Informationen:
Format:
DIN B4
Maße:
250 x 353 mm (B x H)
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
120
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
wieder verschließbar:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
Gewicht:
59,7
Werkstoff:
Natronpapier
Farbe:
braun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papprückwandtasche
wasserabweisend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, papprückwandtasche b4 braun 130g, papprückwand-versandtaschen b4, papprückwand versandtasche, Briefumschlag, Briefumschläge, Papprückwandtaschen, Rückwandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Paket
€ 7,95*
ab € 19,31*
€ 27,23*
2 Tage
16
pro Paket
€ 5,95*
ab € 20,30*
€ 27,75*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 22,46*
€ 32,09*
6 Tage
16
pro Paket
€ 5,99*
ab € 33,19*
€ 45,92*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,23*
€ 32,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,07*
€ 32,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,17*
€ 31,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,17*
€ 29,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,45*
€ 29,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,86*
€ 23,63
pro Paket
ab 6500 Pakete
€ 19,31*
€ 22,98
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1931* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.