| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-327265070 Herst.-Nr.: 30022372 EAN/GTIN: 4018529017030 |
| |
|
| | |
| Schützt Inhalt gegen Beschädigung und eignet sich damit optimal für den Versand von heiklen oder wichtigen Unterlagen. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Papprückwandtasche | Format: | DIN B4 | Maße: | 250 x 353 mm (B x H) | Fenster vorhanden: | Nein | Grammatur: | 120 g/m² | Verschlusstechnik: | mit Haftklebung | wieder verschließbar: | Nein | Aufreißhilfe vorhanden: | Ja | wasserabweisend: | Nein | Gewicht: | 59,7 g | Werkstoff: | Natronpapier | Farbe: | braun |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, papprückwandtaschen b4, versandtasche, Briefumschlag, Briefumschläge, Papprückwandtaschen, Rückwandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 19,31* | € 27,07* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 20,36* | € 27,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2036* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|