Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

aroFOL Luftpolstertasche 2FVAF000807 Gr. G 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1375-327265900
Hersteller:
     Vereinigte Papierwarenfabriken
Herst.-Nr.:
     2FVAF000807
EAN/GTIN:
     4009445807003
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
aroFOL® Luftpolstertasche classic eco Gr. G mit Adhäsionsverschluss, Haftklebung, Lochung für Klammer Graspapier grau 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
classic eco
Typbezeichnung:
Gr. G
Fenster vorhanden:
Nein
Verschlusstechnik:
mit Adhäsionsverschluss, Haftklebung, Lochung für Klammer
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Ausführung des Füllmaterials:
Polyethylen
Materialtrennung möglich:
Ja
Gewicht:
22,8
Werkstoff:
Graspapier
Farbe:
grau
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Luftpolstertasche classic eco
Innenmaße:
230 x 340 mm (B x H)
Außenmaße:
250 x 350 mm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Papier-Polstertasche, Papierpolster-Tasche, Papierpolster-Versandtasche, Papierpolstertasche, Papierpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, verschlussklammern versandtaschen, luftpolster versandtasche, Briefumschlag, Briefumschläge, Luftpolsterumschläge, Luftpolsterversandtaschen, Polsterkuverts, Polstertaschen, Polsterumschlag, Polsterumschläge, Polsterversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandhüllen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
pro Paket
€ 5,95*
ab € 10,53*
€ 14,87*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 10,85*
€ 15,77*
7 Tage
36
pro Stück
€ 5,99*
ab € 14,73*
€ 21,07*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,77*
€ 18,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,49*
€ 18,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,85*
€ 17,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,52*
€ 17,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,05*
€ 16,72
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 13,60*
€ 16,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,85*
€ 12,91
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1085* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2276
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.