Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

aroFOL Luftpolstertasche 2FVAF000807 Gr. G 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-327265900
Hersteller:
     Vereinigte Papierwarenfabriken
Herst.-Nr.:
     2FVAF000807
EAN/GTIN:
     4009445807003
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
aroFOL® Luftpolstertasche classic eco Gr. G mit Adhäsionsverschluss, Haftklebung, Lochung für Klammer Graspapier grau 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
classic eco
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Luftpolstertasche classic eco
Typbezeichnung:
Gr. G
Innenmaße:
230 x 340 mm (B x H)
Außenmaße:
250 x 350 mm (B x H)
Fenster vorhanden:
Nein
Verschlusstechnik:
mit Adhäsionsverschluss, Haftklebung, Lochung für Klammer
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Ausführung des Füllmaterials:
Polyethylen
Materialtrennung möglich:
Ja
Gewicht:
22,8 g
Werkstoff:
Graspapier
Farbe:
grau
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Papier-Polstertasche, Papierpolster-Tasche, Papierpolster-Versandtasche, Papierpolstertasche, Papierpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, verschlussklammern versandtaschen, luftpolster versandtasche, Briefumschlag, Briefumschläge, Luftpolsterumschläge, Luftpolsterversandtaschen, Polsterkuverts, Polstertaschen, Polsterumschlag, Polsterumschläge, Polsterversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandhüllen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
8
pro Paket
€ 5,95*
ab € 10,53*
€ 14,87*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 10,85*
€ 15,77*
7 Tage
36
pro Stück
€ 5,99*
ab € 14,73*
€ 21,07*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,87*
€ 17,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,67*
€ 17,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,99*
€ 16,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,69*
€ 16,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,24*
€ 15,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,53*
€ 12,53
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1053* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2276
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.