Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac Wellpappversandtasche 400x285x50 braun Querbefüllung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/416/a014416l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/416/a014416l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327749770
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP015.07
EAN/GTIN:
     4033657150701
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Wird quer und daher schnell befüllt – ideal für Großversender!. Variable Füllhöhe. Extrem stabiler Knickschutz. Mit ColomPac Selbstklebeverschluss. In Europa produziert.
Weitere Informationen:
Maße:
400 x 285 x -30 mm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN B4+
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Produktverwendung:
Prosepkte, Zeitschriften, Kataloge, Datenträger
Innendruck vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
wieder verschließbar:
Nein
Gewicht:
97
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Wellpappe
recycelbar:
Ja
Farbe:
braun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, karton-tasche colompac, karton tasche, kartonversandtasche braun, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,85*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,59*
€ 1,04*
2 Tage
143
1
€ 5,95*
ab € 0,62*
€ 1,06*
100
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 1,08*
4 Tage
143
1
€ 6,95*
ab € 1,34*
€ 2,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress packaging
PP W05.07
ab € 0,4244*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.