Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

progress pack Versandtasche ECO PP W05.07 B4+ quer braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/455/a013455v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/455/a013455v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327031570
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP W05.07
EAN/GTIN:
     4250315301057
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Extrem starker Knickschutz. Querbefüllung ermöglicht schnelleres Befüllen. Stabile Qualität. Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ECO
Maße:
400 x 285 x -30 mm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN B4+ quer
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Produktverwendung:
Katalog, Prospekt, Zeitschrift, Buch, Kalender, Urkunde, DVD, CD-ROM, Foto, Warensendung
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
wieder verschließbar:
Nein
wasserfest:
Nein
wasserdicht:
Nein
Gewicht:
101
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche ECO
Adressfeldtasche vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung wellpappe, kreuzverpackung, b4 versandtasche, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,4819*
€ 0,7471*
10 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,86*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,49*
€ 0,87*
2 Tage
419
1
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 0,89*
6 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 1,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP015.07
ab € 0,44*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.07
ab € 0,47*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.06
ab € 0,4009*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.07
ab € 0,4702*
Ähnlich
progress packaging
PP W05.06
ab € 0,4064*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.06
ab € 34,85*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.06
ab € 30,25*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.07
ab € 44,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.