Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Papierkorb METALL 333023 17l rund silber +Ascher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/144/a010144r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/144/a010144r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-435003895
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     333023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Für den Innen- oder geschützten Außenbereich geeignet. Herausnehmbarer Drahteinsatz für eine einfache Reinigung. Mit rutschfestem Boden zum Schutz des Fußbodens. Umweltfreundliches Material (aus mindestens 50 % recyceltem Material (Post Consumer Abfall) und zu 100 % recycelbar). Ideal für gekennzeichnete Raucherzonen und Eingangsbereiche.
Weitere Informationen:
Form:
rund
Maße:
26 x 62 cm (Ø x H)
Volumen:
17
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 1,5 kg Sand zur Befüllung
Werkstoff:
Stahl, PE Epoxidharzbeschichtung
Werkstoff des Aschers:
Aluminium
Farbe:
silber metallic
Anzahl der Sortierfächer:
1 Sortierfach
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Standascher
Volumen des Aschers:
2
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 56,68*
€ 68,75*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 60,62*
€ 73,63*
€ 6,78*
ab € 60,98*
€ 74,03*
€ 4,00*
ab € 63,56*
€ 77,79*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 64,90*
€ 81,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 24 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 64,90* pro Box)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
333516
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.