Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Abfallbehälter Slim Jim 1971258 60l grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/439/a013439a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/439/a013439a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/439/a013439b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/439/a013439c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/439/a013439d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-435012480
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     1971258
EAN/GTIN:
     086876227895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Der Slim Jim®-Behälter mit Luftkanälen von Rubbermaid Commercial wurde entwickelt, um das kommerzielle Abfallmanagement zu erleichtern und die Belastung für Mitarbeiter zu verringern. Hergestellt aus hochwertigen Materialien, verfügen diese Behälter über Luftkanäle, die das Austauschen von Müllsäcken bis zu 80 % leichter gestalten als herkömmliche Behälter mit glatter Wand. Beutelklemmen fixieren die Abfallsäcke am Behälterrand und sorgen für einen schnelleren, knotenfreien Austausch der Säcke.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Slim Jim®
Form:
rechteckig
Maße:
27,94 x 63,5 x 55,88 cm (B x H x T)
Volumen:
60
flammsicher:
Nein
Griffrand vorhanden:
Ja
Deckel vorhanden:
Nein
Gewicht:
2,91
Garantiedauer:
10 Jahre
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Anzahl der Sortierfächer:
1 Sortierfach
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Abfalleimer Slim Jim®
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallkorb, Abfallbehälter, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfallkörbe, Abfallsammler, Abfalltonnen, Eimer, Müll, Müllbehälter, Mülleimer, Mülltonnen, Papierkörbe, Papiermülleimer
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 34,09*
€ 43,52*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,40*
ab € 34,17*
€ 43,54*
2 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 36,46*
€ 46,47*
2 Tage
18
2
Frei Haus
ab € 36,41*
€ 49,58*
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 58,00*
€ 76,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG354060BLA
ab € 51,50*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG270388BLUE
ab € 24,56*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG269288GRN
ab € 27,58*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1788372
ab € 30,57*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG268888LGRAY
ab € 25,10*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG267400BLA
ab € 28,34*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG267360GRAY
ab € 29,79*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG267360BLA
ab € 29,61*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1980602
ab € 71,28*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1956191
ab € 218,16*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG268888LGRAY
ab € 30,89*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1980602
ab € 88,22*
Zubehör
Vepa Bins
76211559
ab € 36,36*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
ab € 122,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.