Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-435014290 Herst.-Nr.: FGR93400BK EAN/GTIN: 086876194371 |
| | |
|
| | |
| Neue Rubbermaid-Lösung für das Rauchabfall-Management: Metropolitan ist ein eleganter, komplett gefertigter Standascher mit hohem Fassungsvermögen. Moderner Look. Mit witterungsbeständiger Uni-Koat™-Pulverbeschichtung. Leicht zu entleeren mit entnehmbarem Innenbehälter. Die Anschrauboption verhindert Diebstahl, Bruchschäden und Umkippen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Metropolitan | Maße: | 22 x 107 x 46 cm (B x H x T) | Garantiedauer: | 5 Jahre | Werkstoff: | Metall | Werkstoff des Aschers: | Metall, verzinkt | Farbe: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Standascher Metropolitan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, stand-aschenbecher schwarz, stand aschenbecher, newell brands standascher, Abfallbehälter, Abfallsammler, Aschenbecher, Ascher, Mülleimer, Stapelascher |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 191,86* | € 248,29* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 199,77* | € 254,97* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 224,42* | € 281,23* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 224,88* | € 281,23* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 272,03* | € 353,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|