Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Einweggeschirr
>
Einwegbecher
>
Pappbecher
>
To go Becher
>
Artikel
PAPSTAR Becher Pure Joy 87867 0,2l Pappe creme 50 St./Pack.
Menge:
Paket
Produktinformationen:
icecat
Lager 1375
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1375-439054000
Hersteller:
PAPSTAR
Herst.-Nr.:
87867
EAN/GTIN:
4002911878675
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
Dank der Hitzebeständigkeit der Beschichtung eignen sich die Hartpapierbecher hervorragend für alle Arten von Heißgetränke, wie Kaffee und Tee.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
pure Joy
Einweg:
Ja
Maße:
8 x 9,2 cm (Ø x H)
Fassungsvermögen des Trinkgefäßes:
200
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Pappe, PLA-beschichtet
biologisch abbaubar:
Ja
Farbe:
creme
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trinkbecher pure Joy
... >
Geschirr, Besteck, Glasware
>
Geschirr
>
Geschirr (nicht klassifiziert)
Weitere Suchbegriffe:
Kaltgetränkebecher
,
Hartpapier-Becher
,
Hartpapierbecher
,
Pappbecher
,
Kaffee-Becher
,
Kaffee-Pott
,
Kaffeebecher
,
Kaffeepot
,
Kaffeepott
,
Emaille Becher
,
Mehrweg-Becher
,
Mehrwegbecher
,
PP-Becher
,
Fingerfood Becher
,
Party-Becher
,
Partybecher
,
Party-Einweggeschirr
,
Party-Geschirrset
,
Partygeschirr
,
Becher Coffee to go
,
Coffee-to-go-Becher
,
Einweg-Kaffeebecher
,
To go Becher
,
papstar pappbecher 200ml
,
hartpapier becher
,
hartpapier-becher 200ml
,
Becher
,
Bewirtungen
,
Trinkbecher
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 273
pro Paket
€ 6,95*
ab € 2,89*
€ 4,96*
Lager 2813
2 Tage
21
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,97*
€ 4,97*
Lager 1682
1 Tag
39
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,54*
€ 5,73*
Lager 94QG7
2 Tage
315
pro Paket
€ 2,90*
ab € 3,76*
€ 6,02*
Lager 1375
pro Paket
€ 7,95*
ab € 4,18*
€ 6,90*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,90*
€ 8,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,02*
€ 7,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,81*
€ 6,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,38*
€ 6,40
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,17*
€ 6,15
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,18*
€ 4,97
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0836* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 1375
Versand:
Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1375
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Papstar 87866 Einwegbecher 100 ml Papier 80 Stück(e)
PAPSTAR
PAP87866
ab € 2,57*
Sonstiges
Papstar 87868 Einwegbecher 50 Stück(e) 300 ml Karton, Polylactid (PLA)
PAPSTAR
87868
ab € 3,36*
Sonstiges
Papstar 87869 Einwegbecher 50 Stück(e) 400 ml Karton, Polylactid (PLA)
PAPSTAR
87869
ab € 4,57*
Sonstiges
Trinkbecher, Pappe 0,5 l Ø 9 cm · 15 cm braun "Pure Joy"
PAPSTAR
89157
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen