Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA Kühlkaraffe FLOW SLIM 1l Glas/Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/453/a010453h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/453/a010453h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-439061100
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     514233
EAN/GTIN:
     4009049370958
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
Getränke bleiben dank Kühlpad bis zu 4 Stunden halt. Ausgießer mit automatischer Verschlusskappe. Lieferung in hochwertiger Geschenkverpackung. Aufgrund des schmalen Designs passt die Karaffe in gängige Kühlschranktüren.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
FLOW SLIM
Maße:
13,5 x 38,1 cm (Ø x H)
Fassungsvermögen des Behältnisses:
1
spülmaschinenfest:
Ja
doppelwandig ausgeführt:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Kühlakku im Stövchen
Material:
Glas/Edelstahl
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Karaffe FLOW SLIM
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,22*
€ 30,46*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 23,30*
€ 30,52*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 23,99*
€ 31,37*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 24,54*
€ 33,24*
53 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 25,78*
€ 33,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emsa
505219
ab € 22,91*
Zubehör
Emsa
515675
ab € 21,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.