Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA Kühlkaraffe SLIM FLOW, Inhalt: 1,0 Liter, Höhe: 38,2 cm aus Glas,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EMSA Kühlkaraffe SLIM FLOW, Inhalt: 1,0 Liter, Höhe: 38,2 cm aus Glas,
EMSA Kühlkaraffe SLIM FLOW, Inhalt: 1,0 Liter, Höhe: 38,2 cm aus Glas,
EMSA Kühlkaraffe SLIM FLOW, Inhalt: 1,0 Liter, Höhe: 38,2 cm aus Glas,
EMSA Kühlkaraffe SLIM FLOW, Inhalt: 1,0 Liter, Höhe: 38,2 cm aus Glas,
EMSA Kühlkaraffe SLIM FLOW, Inhalt: 1,0 Liter, Höhe: 38,2 cm aus Glas,
Artikel-Nr.:
     2813-381-1889
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     3110601206
EAN/GTIN:
     4009049370958
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
EMSA Kühlkaraffe SLIM FLOW, Inhalt: 1,0 Liter, Höhe: 38,2 cm aus Glas, spülmaschinengeeignet.
Ausgießer aus Edelstahl mit automatischer Verschlusskappe. Aktive Kühlstation aus Edelstahl (kühlt bis zu 4 Std.) mit integriertem Kühlakku.cPasst in alle Kühlschranktüren.

Weitere Informationen:
Material:
Glas / Edelstahl
Farbe:
durchsichtig / transparent
Gewicht:
1.25 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,22*
€ 30,46*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 23,30*
€ 30,52*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 23,99*
€ 31,37*
1
€ 7,95*
ab € 24,54*
€ 33,24*
53 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 25,78*
€ 33,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emsa
505219
ab € 22,91*
Zubehör
Emsa
515675
ab € 21,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.