Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA Kühlkaraffe FLOW SLIM 1l Glas/Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-439061100
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     514233
EAN/GTIN:
     4009049370958
Suchbegriffe:
Glas-Kanne
Glaskanne
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Getränke bleiben dank Kühlpad bis zu 4 Stunden halt. Ausgießer mit automatischer Verschlusskappe. Lieferung in hochwertiger Geschenkverpackung. Aufgrund des schmalen Designs passt die Karaffe in gängige Kühlschranktüren.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
FLOW SLIM
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Karaffe FLOW SLIM
Maße:
13,5 x 38,1 cm (Ø x H)
Fassungsvermögen des Behältnisses:
1 l
spülmaschinenfest:
Ja
doppelwandig ausgeführt:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Kühlakku im Stövchen
Material:
Glas/Edelstahl
Farbe:
transparent
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 22,71*
€ 29,71*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,46*
€ 29,83*
Lager 1682
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 23,71*
€ 30,98*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 23,76*
€ 31,11*
1
€ 7,95*
ab € 24,62*
€ 32,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emsa
515675
ab € 18,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.