Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR Serviette DAILY Collection 89616 32x32cm rt 20St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/346/y000346g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/346/y000346g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-440209930
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     89616
EAN/GTIN:
     4002911896167
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Die Servietten sind kompostierbar nach EN 13432 "Keimling".
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DAILY Collection
Maße:
32 x 32 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
2-lagig
Ausführung der Falzung:
1/4-Falz
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Tissue
Farbe:
rot
Packungsmenge:
20 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Servietten DAILY Collection
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
€ 5,95*
ab € 1,10*
€ 2,12*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 1,10*
€ 2,19*
€ 5,50*
ab € 1,00*
€ 2,90*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
89618
ab € 1,00*
Sonstiges
PAPSTAR
89613
ab € 1,09*
Sonstiges
PAPSTAR
89614
ab € 1,00*
Sonstiges
PAPSTAR
89620
ab € 1,09*
Sonstiges
PAPSTAR
89623
ab € 1,16*
Sonstiges
PAPSTAR
89612
ab € 0,92*
Sonstiges
PAPSTAR
89619
ab € 1,08*
Sonstiges
PAPSTAR
89617
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.