Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsack Standard 575x1000mm 70l gelb 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/952/a012952l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/952/a012952l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-445000510
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     445000510
EAN/GTIN:
     4003969031876
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllsack PREMIUM 57,5 x 100 cm (B x H) 30µm 70l Polyethylen gelb 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PREMIUM
Maße:
57,5 x 100 cm (B x H)
Dicke der Folie:
30
Volumen:
70
Werkstoff:
Polyethylen
Farbe:
gelb
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Müllsack PREMIUM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,57*
€ 4,14*
1 Tag
80
€ 5,95*
ab € 2,72*
€ 4,27*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,57*
€ 3,06
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1028* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
445000580
ab € 2,57*
Ähnlich
Soennecken
445000503
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.