Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack Typ 80 PREMIUM 240l 60mic blau 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/601/a007601v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/601/a007601v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/601/a007601y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-445007550
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     445007550
EAN/GTIN:
     4003969023314
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsack Premium Typ 80 65+55 x 135 cm (B x H) 60µm 240l Polyethylen blau 10 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Premium Typ 80
Maße:
65+55 x 135 cm (B x H)
Dicke der Folie:
60
Volumen:
240
Werkstoff:
Polyethylen
Farbe:
blau
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Müllsack Premium Typ 80
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllsäcke 240l blau 60my, abfall-säcke 240 l, abfall-säcke 60 my, Abfallbeutel, Abfallsäcke, Abfalltüten, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Müllsack, Mülltüten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,34*
€ 7,92*
2 Tage
524
1
€ 5,95*
ab € 5,61*
€ 8,02*
3 Tage
198
1
€ 5,45*
ab € 8,63*
€ 12,13*
6 Tage
186
1
€ 5,99*
ab € 8,59*
€ 12,45*
3 Tage
195
8
Frei Haus
ab € 8,64*
€ 12,57*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,92*
€ 9,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,78*
€ 9,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,47*
€ 8,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,07*
€ 8,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,92*
€ 8,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,34*
€ 6,35
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,534* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
06072
ab € 6,79*
Ähnlich
Soennecken
445011650
ab € 71,28*
Ähnlich
Swirl
870240
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.