Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack Typ 80 PREMIUM 240l 60mic blau 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-445007550
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     445007550
EAN/GTIN:
     4003969023314
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsack Premium Typ 80 65+55 x 135 cm (B x H) 60µm 240l Polyethylen blau 10 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Premium Typ 80
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Müllsack Premium Typ 80
Maße:
65+55 x 135 cm (B x H)
Dicke der Folie:
60 µm
Volumen:
240 l
Werkstoff:
Polyethylen
Farbe:
blau
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllsäcke 240l blau 60my, abfall-säcke 240 l, abfall-säcke 60 my, Abfallbeutel, Abfallsäcke, Abfalltüten, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Müllsack, Mülltüten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
289
1
€ 5,95*
ab € 5,50*
€ 7,91*
1
€ 7,95*
ab € 5,35*
€ 7,93*
3 Tage
355
1
€ 5,45*
ab € 8,64*
€ 12,20*
6 Tage
289
1
€ 5,99*
ab € 8,60*
€ 12,52*
3 Tage
355
8
Frei Haus
ab € 8,65*
€ 12,65*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,91*
€ 9,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,75*
€ 9,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,42*
€ 8,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,35*
€ 8,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,10*
€ 8,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,50*
€ 6,55
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,55* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
06072
ab € 6,90*
Ähnlich
Soennecken
445011650
ab € 71,39*
Ähnlich
Swirl
870240
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.