Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secolan Müllbeutel H1404 20l ws 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/369/a014369l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/369/a014369l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-445015901
Hersteller:
     Terdex
Herst.-Nr.:
     H1404
EAN/GTIN:
     4260123533274
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Diese Müllbeutel sind sehr belastbar und flüssigkeitsdicht.
Weitere Informationen:
Maße:
48 x 52 cm (B x H)
Dicke der Folie:
25
Volumen:
20
reißfest:
Ja
Griff vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Polyethylen, 100 % recycelt
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Müllbeutel
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, mülleimerbeutel 20 l, abfallbeutel, Abfallsack, Abfallsäcke, Hygieneartikel, Müllsack, Müllsäcke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 1,30*
€ 2,04*
1 Tag
153
€ 5,95*
ab € 1,63*
€ 2,55*
10 Tage
24
€ 5,87*
ab € 1,65*
€ 2,62*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 1,65*
€ 2,68*
€ 5,50*
ab € 1,37*
€ 3,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
445009300
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.